Upichovací nůž KOMET® HSS-Co5, Typ: A0

Artiklové číslo: 240014 A0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obráběcí vložka
Postupy obrábění Upichování (ESA)
Řezný materiál HSS-E
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Povlak bez povlaku
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce A0
Šířka řezné destičky B 2,7 mm
Tloušťka řezné destičky S 10 mm
Délka řezné destičky L 100 mm
Řezné materiály, označení výrobce HSS-Co5
Tloušťka řezné destičky T 10 mm
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 240014 A0
EAN / GTIN 4047109015623
Číslo výrobce H10 15020.91
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
suché