Keičiama pjovimo plokštelė CCGT 060202L

Prekės Nr.: 237695 CU3515
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    35,64 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    29,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas CCGT 060202L
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštelės storis 2,38 mm
Pjovimo briaunos ilgis 6,5 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 6,35 mm
Kampo spindulys 0,2 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
Priekinis kampas 30 laipsniai
Reguliuojamas kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 7 laipsniai
Pjovimo sąlygos pertraukiam.
Pjovimo ilgis, ribotas 2 mm
ISO-Code CCGT 060202L
Drožlialaužio modelis US
Įrankio medžiaga HC
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas Cermet
Danga TiCN
Rūšis CU3515
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas kairiniai
Tinka medžiagoms Universalus
Tolerancijos klasė G
Apdirbimo metodas gręžimas (BAB)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 1 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237695 CU3515
EAN / GTIN 4045197816757
Gamintojo numeris 237695 CU3515
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
600
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
350
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
200
Plienas <1400 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ketus (G)
K
160
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Pagaląstos keičiamos plokštelės užtikrina kontroliuojamą drožlės laužimą, kai tiksliai gręžiama turint mažą matmenų užlaidą.
Labai platus pritaikymas.