Laikiklis, SK 40, Jungtis: HW20

Prekės Nr.: 237651 HW20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW20
Išorinis ⌀ 20 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma DIN 69871
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip
Ilgis I 27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 46 mm
Produkto rūšis HW laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237651 HW20
EAN / GTIN 4045197676887
Gamintojo numeris 237651 HW20