MK pereinamoji įvorė, MK išorinis / vidinis: 1/2

Prekės Nr.: 343530 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK išorinis / vidinis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 30 mm
Bendras ilgis 160 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 137 mm
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 343530 1/2
EAN / GTIN 4045197295170
Gamintojo numeris 343530 1/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
Pereinamoji įvorė (vidinis kūgis didesnis už išorinį).

Standartas:

Panašu į DIN 2187