{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | HiPer-Drill | |
| ⌀ ribos | 24,00 mm - 24,99 mm | |
| Rūšis | HB7630 | |
| Ašmenys | HM | |
| Smailas kampas | 135 laipsniai | |
| pagrindinio elemento dydžiui | 24 | |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
| Pusiau standartinis | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |
| Produkto numeris | 231650 24-X | |
| EAN / GTIN | 4062406636562 | |
| Gamintojo numeris | 231650 24-X | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |