{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | HELISLOT | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
| efektyvus dantų skaičius Zeff | 12 | |
| Keičiamų plokštelių kiekis | 12 | |
| Koto forma | su kiauryme | |
| maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 33 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 18 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
| Griovelio plotis ap | 14 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | SDN D125-14-40-XN13 | |
| Produkto rūšis | Diskinė freza |
| Produkto numeris | 227714 125/12 | |
| EAN / GTIN | 7291075335576 | |
| Gamintojo numeris | 3106754 |