Frezavimo galvutė 90° MEC11T 50/5 mm

Prekės Nr.: 227310 50/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
⌀ D3 44 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 94 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 98 mm
Nuožulos kampas αmax 0,27 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 43 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227310 50/5
EAN / GTIN 4960664437481
Gamintojo numeris THN03402

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį