• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Šiam produktui yra alternatyva

Keičiama frezavimo plokštelė BDMT 11T304 ER-JT, cilindrinėms frezoms, PR1225

Prekės Nr.: 227336 ST1400
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dengimo technologija PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T304 ER-JT
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis PR1225
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,07−0,11 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 227336 ST1400
EAN / GTIN 4960664609352
Gamintojo numeris TKB00360
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D. Tiksliai 90° iki ap = 5,5 mm.