{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | BDGT 11T302 FR-JA | |
| Bazinė forma | rombo fromos | |
| Pjovimo plokštės plotis | 6,7 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 3,8 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 11,647 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 11,647 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 3,8 mm | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Kampinės fazės ilgis | 2,7 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Kampų kampas | 80 laipsniai | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis | 0 mm | |
| Priekinis kampas | 15 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 18 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiam. | |
| Pjovimo ilgis, ribotas | 11 mm | |
| ISO-Code | BDGT 11T302 FR-JA | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 2,8 mm | |
| Drožlialaužio modelis | GM | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | HW-N10 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Įrankių naudojimo grupė | N10 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | GW25 | |
| Danga | be dangos | |
| Rūšis | GW25 | |
| Pjovimo plokštės storis | 3,8 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | BD11T3023R | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | KYO$BD11T3023RBP$08 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | BDGT 11T302 FR-JA | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis; NE metalai (N) | |
| Tolerancijos klasė | G | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. (T) | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 3 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 227325 ALU | |
| EAN / GTIN | 4960664457847 | |
| Gamintojo numeris | TWF00270 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |