LOGU 030310 ER-GM GG

Prekės Nr.: 221974 GG
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOGU 030310 ER-GM
Tipas Ketus
Kampo spindulys 1 mm
Kietlydinys PR1510
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,6 mm
Pastūma fz per dantį 0,2 mm - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221974 GG
EAN / GTIN 4960664741625
Gamintojo numeris TLA04200

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
180
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Išgaubta keičiamos plokštelės pjovimo briauna užtikrina minkštą pjovimo briaunos įėjimą į ruošinį.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai