{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Sąsajos padėtis | ruošinio pusėje; staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas; modulinė kūginė sąsaja su rutulinių bėgių sistema | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SAH01600185 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Nominalus montavimo sriegio dydis | M16 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0160 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Laikiklio dydis | DL16 | |
| Koto skersmuo | 16 mm; 16 mm | |
| Koto ilgis | 20 mm; 20 mm | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Įrankio medžiaga | HC | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | AlTiN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Iškyšos ilgis | 19,84 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 20 mm | |
| Bendras ilgis | 40 mm | |
| Veikimo ilgis | 20 mm | |
| Svoris | 65 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 16 mm | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Pagrindo skersmuo | 11,5 mm | |
| Kakliuko skersmuo min. | 16 mm | |
| Kaklo forma | cilindr. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 6,4 mm | |
| Galvutės ilgis | 20 mm | |
| Veikimo ilgis | 20 mm | |
| ISO frezos tipas | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Įleidimo gylis maks. | 6,4 mm | |
| Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius | 8 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampinė konstrukcija | aštriabriaun. | |
| Profilio kampas | 90 laipsniai | |
| Rakto dydis | 13 mm | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 220359 16 | |
| EAN / GTIN | 4034221103215 | |
| Gamintojo numeris | DL16E1018UK1600W90DA | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com |