DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ h6 D1: 12mm

Prekės Nr.: 220359 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija DUO-LOCK HAIMER MILL
Sąsajos padėtis ruošinio pusėje; staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas; modulinė kūginė sąsaja su rutulinių bėgių sistema
Atskyrimo taško kodavimas SAH01200185
Tvirtinimo forma Standard
Nominalus montavimo sriegio dydis M12
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0120 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Laikiklio dydis DL12
Koto skersmuo 12 mm; 12 mm
Koto ilgis 15 mm; 15 mm
Tolerancijos klasė h6
Įrankio medžiaga HC
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga AlTiN
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Iškyšos ilgis 14,89 mm
Darbinės dalies ilgis 15 mm
Bendras ilgis 30 mm
Veikimo ilgis 15 mm
Svoris 28 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo 12 mm
Tolerancijos klasė h6
Pagrindo skersmuo 8,5 mm
Kakliuko skersmuo min. 12 mm
Kaklo forma cilindr.
Pjovimo briaunos ilgis 4,8 mm
Galvutės ilgis 15 mm
Veikimo ilgis 15 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Įleidimo gylis maks. 4,8 mm
Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampinė konstrukcija aštriabriaun.
Profilio kampas 90 laipsniai
Rakto dydis 9,5 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220359 12
EAN / GTIN 4034221103093
Gamintojo numeris DL12E1016UK1200W90DA
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
235
Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
160
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
130
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.