Diskinė freza su stebule Plotis ap = 12 mm, ⌀ D: 50mm

Prekės Nr.: 218567 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Pjovimo briaunos skersmuo 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 16 mm
Įpjovos plotis min. 12 mm
Įpjovos plotis maks. 8,5 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 2
Bendras ilgis 50 mm
Svoris 220 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Apdirbimo metodas atpjovimo freza; griovelių frezavimas
Produkto rūšis diskinės frezos, tripusio pjovimo

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218567 50
EAN / GTIN 4045197530479
Gamintojo numeris 218567 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr.219984 (IP15; 2,2 Nm).

Pastaba:

Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. IP15 .