• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Skivfräs med krage Bredd ap 12 mm, ⌀ D: 50mm

Art-nr.: 218567 50
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
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
effektivt antal skär Zeff 2
Antal vändskärsplattor 4
Skaftform med hål
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
maximalt inskärsdjup ae max 8,5 mm
Spänndiameter d1 32 mm
Kraglängd L1 15 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär SNHX
ISO-kod vändskär SN.. 1207
Skruvsats förvändskär 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 218567 50
EAN/GTIN 4045197530479
Tillverkarens nummer 218567 50
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219984 (IP15; 2,2 Nm).

Anmärkning:

Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.