Pločasto glodalo s vijencem širina ap 12 mm, ⌀ D: 50mm

Artikl br.: 218567 50
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
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 50 mm
učinkovit broj oštrica Zeff 2
Broj izmjenjivih okretnih pločica 4
Oblik drške s rupom
Unutarnje hlađenje ne
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 8,5 mm
Vijenac ⌀ d1 32 mm
Duljina vijenca L1 15 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SNHX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SN.. 1207
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218567 50
EAN / GTIN 4045197530479
Broj proizvođača 218567 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Zamjenski dio:

Br. 219984 (IP15; 2,2 Nm).

Napomena:

Može se nabaviti pločasto glodalo do ⌀ D = 200 mm.
GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s oštricom br. 674252 vel. IP15.