Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 219984
Rinkinio kaina 10 vienetai (8,02 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis mašininis varžtas
Pavaros profilis TORX PLUS®
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M4
Pavaros dydis 9IP
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 2,2 Nm
Detalių skaičius 10 vnt.
Su stebule ne
Paviršius cinkuot.
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys
Sriegio tipas M
Medžiaga plienas
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 2,2 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219984
EAN / GTIN 4045197530738
Gamintojo numeris 219984