{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 4 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 8 | |
Plotis ap | 5 mm | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Vidinis aušinimas | ne | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SNHX | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SN.. 1103 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 218542 63 | |
EAN / GTIN | 4045197849984 |