• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7735, Žingsnis: 3mm

Prekės Nr.: 218064 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    194,71 € / 1 vnt.
  • Nuo 2 vienetai
    162,26 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis Pjovimo galvutė
Danga TiAlN
Sriegio profilis visas profilis V
Pjovimo briaunų skaičius 13 vnt.
Įrankio medžiaga HM
Korekcijos koeficientas fz 2,5
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva ribotai tinka
Oras ribotai tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Viršūnės kampas 60 laipsniai
Sriegio aukštis, min. 3 mm; 3 mm; 3 mm
Išorinis skersmuo D 41 mm
Plokštelės dydis L 41 mm
Feed rate per tooth min. fz 0,15 mm
Feed rate per tooth max. fz 0,15 mm
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HM TIALN
Rūšis HB7735
Pjaustymo plokštelės žymuo YHOT41XN30
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Apdirbimo metodas sraigtų frezavimas (sriegių frezavimas) (FSC)
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218064 3
EAN / GTIN 4045197447449
Gamintojo numeris 218064 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
25
Plienas <60 HRC
H
20
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės darbui su didele pastūma ir aukštam produktyvumui pasiekti.
Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

Paskirtis:

Metriniams vidiniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

Pastaba:

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).
Pastūma fz = HB 7720 apdirbant plieną < 750 N/mm2 = 0,25 mm / per dantį.
Pastūma fz = HB 7735 apdirbant INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / per dantį.