• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7735, Žingsnis: 5mm

Prekės Nr.: 218064 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    194,71 € / 1 vnt.
  • Nuo 2 vienetai
    162,26 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis kita pjovimo plokštė
Danga TiAlN
Sriegio profilis visas profilis V
Pjovimo briaunų skaičius 8 vnt.
Įrankio medžiaga HM
Korekcijos koeficientas fz 2,5
Gamintojo pavadinimas HOG-YHOT41XN50
Sriegio tipas M; M-LH; MF
flanšo nuožulniojo kampo plotis, kairėje 60 laipsniai
Sriegio aukštis, min. 5 mm
Plokštelės dydis L 41 mm
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Rūšis HB7735
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M)
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 22 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218064 5
EAN / GTIN 4045197447487
Gamintojo numeris 218064 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
25
Plienas <60 HRC
H
20
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės darbui su didele pastūma ir aukštam produktyvumui pasiekti.
Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

Paskirtis:

Metriniams vidiniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6H.

Pastaba:

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).
Pastūma fz = HB 7720 apdirbant plieną < 750 N/mm2 = 0,25 mm / per dantį.
Pastūma fz = HB 7735 apdirbant INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / per dantį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai