• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Fräsplatte für Innengewinde 60°, HB7735, Steigung: 3mm

Artikel-Nr.: 218064 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    194,71 € / 1 Stück
  • ab 2 Stück
    162,26 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz
Beschichtung TiAlN
Gewindeprofil Vollprofil V
Anzahl Schneiden 13 St.
Schneidstoff HM
Korrekturfaktor fz 2,5
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl bedingt geeignet
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Ausführung Schneidplatte neutral
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Spitzenwinkel 60 Grad
Gewindesteigung 3 mm; 3 mm; 3 mm
Durchmesser außen D 41 mm
Plattengröße L 41 mm
Vorschub pro Zahn min. fz 0,15 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 0,15 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HM TIALN
Sorte HB7735
Bezeichnung Schneidplatte YHOT41XN30
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Grauguss (K); Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218064 3
EAN / GTIN 4045197447449
Herstellernummer 218064 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
25
Stahl < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität.
Zweischneidig

Verwendung:

Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

Hinweis:

Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung).
Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn.
Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn.