{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nagib navoja | 3 mm | |
| Vrsta | HB7735 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| veličina pločice | 41 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
| prikladno za navoj | M24; M27 | |
| Broj oštrica Z | 13 | |
| Profil navoja | Puni profil | |
| Smjer rezanja | desno i lijevo | |
| Puni profil | Da | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
| Broj artikla | 218064 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197447449 | |
| Broj proizvođača | 218064 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |