Reversinis gilintuvas 180°, Gilinimo ⌀ D: 15mm

Prekės Nr.: 217180 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilinimo ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 15 mm
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Mažiausias ⌀ dmin 8,5 mm
Iškyšos ilgis L1 55 mm
L2 42 mm
L3 35 mm
Riebokšlio ⌀ D1 25 mm
Programuotas matmuo e 3,55 mm
Bendras ilgis L 105 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Koto forma Whistle Notch
Tinkamos keičiamos plokštelės 217185 UNI
Keičiamųjų plokštelių varžtas 219947 (TX7; 0,9 Nm)
Gilinimo kampas 180
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 217180 15
EAN / GTIN 4045197321589
Gamintojo numeris 217180 15
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su viena pjovimo briauna (z = 1).
Be vidinio aušinimo.

Pastaba:

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje).
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 0,9 naudojamas su antgaliu Nr. 674248 dyd. TX7.