Nuožulų freza 40 laipsniai

Prekės Nr.: 215700 40
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinkamos keičiamos plokštelės AP.. 1604..
Kampas γ 40 laipsniai
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
efektyvus dantų skaičius Zeff 3
Keičiamų plokštelių kiekis 6
Bendras ilgis Lviso 50 mm
mažiausias ⌀ D 35 mm
didžiausias ⌀ D1 84 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b 24,5 mm
pasiekiamas nuožulos ilgis I 30 mm
pasiekiamas nuožulos aukštis h 19 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
Dantų pastūma esant hmax 0,16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Produkto rūšis Nuožulų freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215700 40
EAN / GTIN 4045197658173

Aprašymas

Pastaba:

  • Nuožulų frezavimui rekomenduojamos keičiamosios plokštelės: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Naudojant kitas keičiamąsias plokšteles gali sutrumpėti eksploatavimo trukmė ir suprastėti paviršiaus kokybė.
  • Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 5,0 su geležte Nr. 674252 dyd. 15IP .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Kampas γ (laipsniai) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį