APMT 133504 SR ST1400

Prekės Nr.: 215325 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 541 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 133504 SR
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7510
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215325 ST1400
EAN / GTIN 4045197673565

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
220
Plienas <1400 N/mm²
P
200
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai