{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Power Q | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Koto forma | Weldon kotas | |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 30 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 110 mm | |
| Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 70 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1,2 mm | |
| Nuožulos kampas αmax | 1,25 laipsniai | |
| Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 27,55 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XOMU094812 | |
| Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
| Produkto numeris | 213000 40/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406266370 | |
| Gamintojo numeris | 213000 40/4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |