Kopijavimo freza su Weldon kotu, keičiamoms plokštelėms RD..

Prekės Nr.: 212115 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02000105
Tvirtinimo forma su išilginiu grioveliu
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 20 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 20 mm
Koto ilgis 52 mm
Koto tipas HB
Pjovimo briaunos skersmuo min. 15 mm
Pjovimo briaunos skersmuo maks. 25 mm
Pagrindo skersmuo 23,5 mm
Kaklo skersmuo 15 mm
Pjovimo ilgis maks. 2,5 mm
Galvutės ilgis 47,44 mm
Pečių ilgis 19,2 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Panardinimo kampas maks. 5 laipsniai
Įleidimo gylis maks. 1,14 mm
Pjovimo briaunų skaičius iš visų pusių 3
Pjovimo briaunų skaičius iš galo 3
Įrankių keitimas PowerCard
Spindulys min. 7,5 mm
Spindulys maks. 12,5 mm
Koto tipas Weldon kotas
Koto skersmuo 20 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 50 mm
Darbinės dalies ilgis 47,44 mm
Bendras ilgis 100 mm
Svoris 220 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant
Produkto rūšis Sferinė freza
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212115 25
EAN / GTIN 4045197746757
Gamintojo numeris 212115 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
  • Žemas galinis ir radialinis mušimas.
  • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos įėjimą.

Pastaba:

ap max = 2 mm.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.