VDGT 11T210 FN su deimantine danga ALU

Prekės Nr.: 211864 ALU
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VDGT 11T210 FN
Tipas ALU
Kietlydinys HB7810
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,17 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 211864 ALU
EAN / GTIN 4045197555786

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1900
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1900
Al >10 % Si
N
680
Grafitas, GFK / CFK
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo plokštelės su deimantine danga našesniam medžiagų, savo sudėtyje turinčių silicio, apdirbimui.

Pastaba:

ap max = 3 mm rupiajam apdirbimui su ae = 1×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai