• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Frez. galvutė su 45° pjovimo briaunų nuožulomis su vid. aušin., HB730, ⌀ D h10: 16mm

Prekės Nr.: 210100 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo technika HPC
Bendras ilgis L 37,3 mm
Pjovimo gylis maks. L2 12 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 20 mm
Vidinis aušinimas taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Gamintojo pavadinimas Eckfräskopf, 45° Fase mit IK
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB730
Rūšis HB730
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 61 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Pjovimo briaunos skersmuo D1 16 mm
Tolerancijos klasė h10
pjovimo briaunos ilgis L1 12 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 3
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis b 0,32 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai; vertikal.
Spiralinio kampo savybės nelyg.
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,32 mm
produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210100 16
EAN / GTIN 4045197557407
Gamintojo numeris 210100 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ap max ≤ 0,5×D.