VHM freza toroidiniu galu R1 0,2 2X15 mm

Prekės Nr.: 209721 2X15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
Danga Deimant.
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 15 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 1,91 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius 0,035 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite 0,035 mm
Pataisinis faktorius ap korr 0,8
Spalvinis žymėjimas juodas
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 209721 2X15
EAN / GTIN 4045197918734

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafitas
N
340
Kompozicinės medžiagos
N
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su deimantine danga sp3. Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant pluoštines medžiagas, GFK, CFK ir grafitą. Itin apribotos tolerancijos užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubai užgaląstos pjovimo briaunos. Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Pjovimo briaunos spindulys: R1 = ±0,0025 mm
  • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
grioveliui: ap = 0,10×D×ap korr
Šoninis apdirbimas: ap = 0,20×D×ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!
Pvz., vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį