GARANT Diabolo VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 60° 6 mm

Prekės Nr.: 208167 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Serija Diabolo
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Matmuo S 5,9 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Nuožulų freza 30 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,03 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas raudonas
Kampų nuožulos kampas 60 laipsniai
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208167 6
EAN / GTIN 4062406380403

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
Plienas <55 HRC
H
100
Plienas <60 HRC
H
90
Plienas <65 HRC
H
60
Plienas <67 HRC
H
35
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° spiralės kampo.
Užvartų nuėmiklis, specialiai sukurtas sudėtingoms apdirbimo užduotims. Patobulinta Diabolo danga užtikrina dar ilgesnį tarnavimo laiką ir geresnę paviršiaus kokybę.
Tolerancija: matmuo S = ±0,2 mm. Viršūnės kampas = ±5 kampo minutės.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį