VHM kūginė freza forma C 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Prekės Nr.: 208030 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ js16 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 1833
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js16
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 1833
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ js16
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Dantų skaičius Z 6
Sužeminto koto ⌀ D1 5 mm
Bendras ilgis L 55 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 5 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,04 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 60 laipsniai
Spalvinis žymėjimas žalia
Forma C
Produkto rūšis Kūginė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 208030 12
EAN / GTIN 4062406397845
Gamintojo numeris 208030 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
105
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su nauja našia danga, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką.
Kampo tolerancija ± 8 kampo minutės.

Pastaba:

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.
Pilnam įpjovimui fz su pastūma 50 %.
Naujas produktas vietoje Nr. 208037.