{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | js16 | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Dantų skaičius Z | 6 | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 5 mm | |
| Bendras ilgis L | 55 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Kampų nuožulos kampas | 60 laipsniai | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Forma | C | |
| Produkto rūšis | Kūginė freza |
| Produkto numeris | 208037 12 | |
| Gamintojo numeris | 208037 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |