VHM kūginė freza forma C 60° 32 mm

Prekės Nr.: 208030 32
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 1833
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js14
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 1833
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ js14
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Dantų skaičius Z 9
Sužeminto koto ⌀ D1 15 mm
Bendras ilgis L 71 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12,5 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,045 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 60 laipsniai
Spalvinis žymėjimas žalia
Forma C
Produkto rūšis Kūginė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208030 32
EAN / GTIN 4062406397821

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
105
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su nauja našia danga, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką.
Kampo tolerancija ± 8 kampo minutės.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 208037.
Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.
Pilnam įpjovimui fz su pastūma 50 %.
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
    ⌀ js14 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį