{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Winkelfräser
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Norm |
DIN 1833
|
|
| Schneidendurchmesser Dc |
12 mm
|
|
| Schneidenlänge Lc |
5 mm
|
|
| Länge gesamt L |
55 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
10 mm
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z |
6
|
|
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Freistellungsdurchmesser D1 |
5 mm
|
|
| Auskraglänge A |
15 mm
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Vorschub pro Zahn fz |
0,04 mm
|
|
| Schnitttiefe max., Besäumen |
5 mm
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL01001005
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
10 mm
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Länge Schaft LS |
40 mm
|
|
| Schaftausführung |
HB
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
VHM-Winkelfräser Form C
|
|
| Einstellwinkel |
60
|
|
| Ecke / Kante |
1
|
|
| Eckenfasenwinkel |
60 Grad
|
|
| Zustellrichtung |
horizontal
|
|
| Anzahl Spannuten |
6
|
|
| Vorschub pro Zahn in |
Stahl < 900 N/mm2
|
|
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Zerspanungsgruppe |
P (Stahl)
|
|
| Werkzeuganwendungsgruppe |
N
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Funktionslänge |
35 mm
|
|
| Gewicht |
50 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Formbuchstabe Normnummer |
C
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Nutenfräsen (FNU)
|
|
| Farbring |
grün
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Korrekturfaktor fz |
1,25
|
|
| Schnitttiefe min. |
0,01 mm
|
|
| Schnitttiefe Anwendung |
Besäumen
|
| Artikelnummer | 208030 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406397845 | |
| Herstellernummer | 208030 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |