GARANT Master Alu VHM freza HPC HPC, be dangos, ⌀ e8 DC: 10mm

Prekės Nr.: 203207 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Alu
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01000105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Sausas apdirbimas tinka
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 43,8 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga be dangos
Pjovimo briaunos skersmuo 10 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė h6
Kaklo skersmuo 9,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 30 mm
Galvutės ilgis 30 mm
Pečių ilgis 35 mm
ISO frezos tipas L
Kokybės derinimas G 2,5 mit HA
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 5
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 37 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 37 mm
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Drožlių griovelių skaičius 5
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 39,5 mm
Darbinės dalies ilgis 30 mm
Bendras ilgis 80 mm
Veikimo ilgis 39,5 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Svoris 78 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); formos frezavimas (štampų frezavimas); lygiai nufrezuoti paviršių
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2,5
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 10 mm; 30 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203207 10
EAN / GTIN 4062406565879
Gamintojo numeris 203207 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
550
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
450
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Glotniajam apdirbimui.
Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.
Kintamas dantų žingsnis užtikrina frezos tvirtumą ir žemą radialinį mušimą.
Glotniam kontūriniam frezavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską