{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 5 | |
| Diámetro del filo Dc | 10 mm | |
| Longitud de filo Lc | 30 mm | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| Diámetro vástago DS | 10 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 38 grados | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 35 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Avance por diente en el recorte fz | 0,065 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 10 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 30 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Anchura de corte máx. ae | 0,1×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01000105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 10 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 43,8 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Alu | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC | |
| Diámetro posición libre D1 | 9,5 mm | |
| Longitud del reborde | 35 mm | |
| Calidad de equilibrado | G 2,5 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 5 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Número de ranuras de sujeción | 5 | |
| Avance por diente en | aluminio: mecanizado con virutas cortas | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); O (otros) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | W | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 35 mm | |
| Longitud funcional | 39,5 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Peso | 78 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Anillo de color | color amarillo | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral |
| Número de artículo | 203207 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406565879 | |
| Número del fabricante | 203207 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |