• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Master Alu HPC HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 203207 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 30 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel šroubovice 38 stupně
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 35 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,065 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 10 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 30 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 43,8 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Uvolňovací průměr D1 9,5 mm
Délka ramena 35 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení horizontální
Počet upínacích drážek 5
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 39,5 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Hmotnost 78 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203207 10
EAN / GTIN 4062406565879
Číslo výrobce 203207 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
550
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování.
Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.
Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Pro obvodové frézování při dokončování.