GARANT Master Alu VHM freza HPC TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 20mm

Prekės Nr.: 203113 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Alu
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02001005
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0200 mm
Sausas apdirbimas tinka
Koto skersmuo 20 mm
Koto ilgis 52,8 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,013 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga DLC
Pjovimo briaunos skersmuo 20 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė h6
Kaklo skersmuo 19 mm
Pjovimo briaunos ilgis 60 mm
Galvutės ilgis 61 mm
Pečių ilgis 70 mm
ISO frezos tipas L
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 38 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys 0,2 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 45,57 laipsniai
Drožlialaužių skaičius 2
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 76,2 mm
Bendras ilgis 125 mm
Veikimo ilgis 70 mm
Sūkių skaičius maks. 13 000 min-1
Svoris 458 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Standartinės formos numeris W
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); griovelių frezavimas
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika TPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 3
Pjovimo gylis maks. 60 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203113 20
EAN / GTIN 4062406245801
Gamintojo numeris 203113 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
550
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
450
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Specialiai TPC apdirbimui sukurta frezavimo galvutė. Optimalų atsparumą lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys. Drožlialaužiai 1×D kontroliuojamam drožlės laužimui.
Subalansuotas maksimaliam proceso saugumui ir staklių apsaugai užtikrinti dirbant dideliais greičiais.

Paskirtis:

Specialiai aliuminio ir spalvotųjų metalų frezavimui.

Pastaba:

hmax : lentelėje pateiktos maksimalios vertės.
aemax = 0,15×D apdirbant TPC metodu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską