• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Master Alu s několika děliči třísek TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 20mm

Artiklové číslo: 203113 20
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak DLC
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 20 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 60 mm
Celková délka L 125 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel šroubovice 38 stupně
Toleranční třída h6
Rohový rádius R 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 70 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 60 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,15×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 52,8 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 19 mm
Délka ramena 70 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 45,57 stupně
Počet lamačů třísek 2
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 5
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Funkční délka 70 mm
Otáčky max. 13 000 min-1
Hmotnost 458 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,05 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203113 20
EAN / GTIN 4062406245801
Číslo výrobce 203113 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
550
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza pro, koncipovaná speciálně pro použití TPC. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultrajemným zrnem. Dělič třísek 1×D pro kontrolované lámání třísek.
Vyvážený pro nejvyšší procesní spolehlivost a ohleduplnost ke stroji při vysokých otáčkách.

Použití:

Speciálně pro frézování hliníku a neželezných kovů.

Poznámka:

hmax : Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
aemax = 0,15×D pro obrábění TPC.