{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Master Alu | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01601005 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0160 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Koto skersmuo | 16 mm | |
| Koto ilgis | 53,8 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,011 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | DLC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 16 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Kaklo skersmuo | 15 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 48 mm | |
| Galvutės ilgis | 48,4 mm | |
| Pečių ilgis | 55 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 38 mm | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys | 0,2 mm | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Pjovimo kampas maks. | 45,57 laipsniai | |
| Drožlialaužių skaičius | 2 | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įstrižai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 62,5 mm | |
| Bendras ilgis | 110 mm | |
| Veikimo ilgis | 55 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 16 000 min-1 | |
| Svoris | 263 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Standartinės formos numeris | W | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); griovelių frezavimas | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Pjovimo technika | TPC | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 3 | |
| Pjovimo gylis maks. | 48 mm |
| Produkto numeris | 203113 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406245795 | |
| Gamintojo numeris | 203113 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |