VHM freza su drožlialaužiu TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Prekės Nr.: 203095 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
334 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01601005
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 16 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 16 mm
Koto ilgis 48 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 16 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė f8
Pjovimo briaunos ilgis 48 mm
ISO frezos tipas G
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 5
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 41 laipsniai
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,32 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 30,68 laipsniai
Drožlialaužių skaičius 1
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 60 mm
Svoris 258 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika TPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,32 mm
Pjovimo gylis maks. 16 mm; 48 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203095 16
EAN / GTIN 4062406117382
Gamintojo numeris 203095 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
380
Plienas <750 N/mm²
P
340
Plienas <900 N/mm²
P
300
Plienas <1100 N/mm²
P
230
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
25
INOX <900 N/mm²
M
220
INOX >900 N/mm²
M
150
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naši freza universaliam apdirbimui TPC metodu .
Sustiprinta šerdis.
Optimalų atsparumą lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys.
Drožlialaužiai užtikrina drožlės laužimo proceso kontrolę.

Pastaba:

ae max = 0,07×D TPC apdirbimui.
hmax: lentelėje pateiktos maksimalios vertės. Apdailos darbams rekomenduojame produktus Nr. 204012, 204014 ir 204015.