{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Master Alu | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0160 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 16 mm | |
| Koto ilgis | 47 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,011 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | be dangos | |
| pjovimo briaunos skersmuo | 16 mm | |
| tolerancija pjovimo skersmuo | gamintojo tolerancija | |
| viršutinis matmuo | 0 mm | |
| apatinis matmuo | −0,011 mm | |
| Siaurėjimo skersmuo | 15,8 mm | |
| Kaklo forma | cilindr. | |
| pjovimo briaunos ilgis | 31 mm | |
| galvutės ilgis | 31 mm | |
| pečių ilgis | 42 mm | |
| ISO frezos tipas | L | |
| kokybės derinimas | G 2,5 / HA | |
| atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) | 3 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
| sraigtinio griovelio žingsnis | 42 mm | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| kampinė konstrukcija | aštriabriaun. | |
| kampo spindulys | 0 mm | |
| pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nelyg. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 45 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 31 mm | |
| Bendras ilgis | 92 mm | |
| Veikimo ilgis | 45 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 16 000 min-1 | |
| Svoris | 209,3 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas | 3 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 16 mm; 31 mm |
| Produkto numeris | 202002 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406125844 | |
| Gamintojo numeris | 202002 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |