GARANT Master Alu PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, be dangos, ⌀ e8 DC: 9,7mm

Prekės Nr.: 202002 9,7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Alu
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0100 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 10 mm
Koto ilgis 37 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga be dangos
Pjovimo briaunos skersmuo 9,7 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Viršutinis matmuo 0 mm
Apatinis matmuo −0,009 mm
Kaklo skersmuo 9,5 mm
Kaklo forma cilindr.
Pjovimo briaunos ilgis 22 mm
Galvutės ilgis 22 mm
Pečių ilgis 30 mm
ISO frezos tipas L
Kokybės derinimas G 2,5 / HA
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 3
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 42 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija aštriabriaun.
Kampo spindulys 0 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 35 mm
Darbinės dalies ilgis 22 mm
Bendras ilgis 72 mm
Veikimo ilgis 35 mm
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Svoris 63,3 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); kampų frezavimas (FEC); tiesus frezavimas (FPL)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 3
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 22 mm; 9,7 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202002 9,7
EAN / GTIN 4062406125783
Gamintojo numeris 202002 9,7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
180
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam apdirbimui.
Iki 2× D didžiausiomis pastūmomis ir žemu radialiniu mušimu.
Galimos maksimalios pastūmos vertikalaus gilinimosi metu.
Galima naudoti nuožulnių paviršių iki 45° apdirbimui.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską