• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 16mm

Número de artículo: 202002 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 16 mm
Longitud de filo Lc 31 mm
Longitud total L 92 mm
Diámetro vástago DS 16 mm
Ángulo de desprendimiento 42 grados
Clase de tolerancia e8
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 42 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,18 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 16 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 31 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,14 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01600105
Forma de asiento Mango liso
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 16
Longitud vástago LS 47 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 15,8 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Ángulo de inmersión 45 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Avance por diente en aluminio: mecanizado con virutas cortas
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 45 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 209,3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB); Fresado plano (FPL)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 3
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 202002 16
EAN / GTIN 4062406125844
Número del fabricante 202002 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastar y acabar.
Hasta 2 × D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.
Posibilidad de tasas de avance máximas en la inmersión vertical.
Posibilidad de rampas de hasta 45°.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, canales de viruta grandes.