{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | be dangos | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 2 | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 8 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
| Bendras ilgis L | 63 mm | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Tolerancijos klasė | h10 | |
| Kampų nuožulos plotis | 0,1 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 27 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,04 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 8 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 19 mm | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,03 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00801005 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 8 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 8 | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai); O (kita) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 1 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Įrankių naudojimo grupė | W | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | aliuminis trumpadrožlis | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Svoris | 31 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC) | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,04 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas |
| Produkto numeris | 201280 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197112491 | |
| Gamintojo numeris | 201280 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |