Naši kotinė freza, be dangos, ⌀ js12 DC: 6mm

Prekės Nr.: 191870 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ js12 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Šlapias, min. netinka
Drėgnas, maks. ribotai tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00601005
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 0 mm
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga HSS Co 10
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-CO8
Danga be dangos
Pjovimo briaunos skersmuo 6 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė js12
Kaklo forma cilindr.
Pjovimo briaunos ilgis 25 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 4
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija aštriabriaun.
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 29 mm
Veikimo ilgis 25 mm
Svoris 38 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. 25 mm; 3 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 191870 6
EAN / GTIN 4045197105677
Gamintojo numeris 191870 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Freza su keliomis pjovimo briaunomis ir su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui. Paviršius apdorotas specialiai.

Privalumai:

Naši freza.