GARANT Master Alu VHM našiems plėstuvams HPC kiaurosioms kiaurymėms 5H7 mm

Prekės Nr.: 164400 5H7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Vidinis aušinimas: taip, 25 bar
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5 mm
Danga DLC
Tolerancija H7
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Vidinis aušinimas taip, 25 bar
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Iškyšos ilgis L1 39 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius 0,6 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas geltonas
Serija Master Alu
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164400 5H7
EAN / GTIN 4062406282059

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
250
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Specialūs naujausios kartos HPC plėstuvai aliuminio apdirbimui, su patobulinta pjovimo briaunų geometrija ir kietmetalio substratu.
Itin trumpos pjovimo briaunos didesnėms pjovimo vertėms. Optimizuota aušinimo strategija per radialiai išdėstytas aušinimo skysčio išleidimo angas, nukreipiant tiesiogiai į pjovimo briauną.

NC modelis su tiesiu kotu specialiai hidrauliniuose arba didelio tikslumo užspaudimo griebtuvuose.
Žemas radialinis mušimas ir procesų saugumas dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio ir specialaus apvalios nuožulos pločio.
Su patobulinta DLC danga sp2.
Tolerancijos duomenys:
Konfigūruojama: plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.
H7: modelis H7 kiaurymės tolerancija.

Paskirtis:

Specialus modelis kiaurosioms kiaurymėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską
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
    Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį