Mašininis plėstuvas H7 30 mm

Prekės Nr.: 164000 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 7-8
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 30 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HSS E
Norma DIN 208 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Kotas Morzės kūgis
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 73 mm
Iškyšos ilgis L1 181 mm
Bendras ilgis L 281 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Morzės kūgio MK dydis 3
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,3 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,3 mm - 0,5 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164000 30
EAN / GTIN 4045197092038

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
Cu
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu tarp dantų. Gaunama puikios kokybės glotni kiaurymė, be jokių įrėžų. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą. Tvirtinimo kotas kūginis.
Plėstuvai pagaląsti H7 tolerancijai.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Dėl trumpos viršūnės formos tinka ir aklinųjų kiaurymių plėtimui.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
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
    Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį