{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | morzės kūgis MK | |
| Atskyrimo taško kodavimas | MKG00202085 | |
| Tvirtinimo forma | su išstūmikliu | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 0020 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto ilgis | 80 mm | |
| Viršutinis matmuo nominalusis skersmuo | 0,017 mm | |
| Apatinio matmens nominalusis skersmuo | 0,009 mm | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. | 22 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Gręžimo aukštis | 0,3 mm | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė | H7 | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 64 mm | |
| Įpjovos ilgis | 0,9 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Sukimosi kampas maks. | 7 laipsniai | |
| Padalos vertė | nelyg. | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Trinties įrankio tipas | kiaurosioms kiaurymėms | |
| Pavara | mašininiai plėstuvai | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 162 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 156 mm | |
| Bendras ilgis | 237 mm | |
| Svoris | 409 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 208 B | |
| Apdirbimo metodas | išgręžimas | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | cilindrinis plėstuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 164000 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197091970 | |
| Gamintojo numeris | 164000 22 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |