Kakliukas gilintuvams 10X17,5 mm

Prekės Nr.: 156620 10X17,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Kakliuko ⌀ d 17,5 mm
Norma DIN 1868
kai varžto dydis M20
kiaurymei Srieginė kiaurymė
tinka gilintuvo ⌀ 33; 36; 40 mm
Produkto rūšis Kreipiamasis kakliukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156620 10X17,5
EAN / GTIN 4045197088321
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
    ⌀ a × ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį